Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greiff Herren-Weste RF Basic 1225-7000-11 Gr. 35 anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greiff Herren-Weste RF Basic 1225-7000-11 Gr. 35 anthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-p5841637
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     4035386617005
EAN/GTIN:
     4035386617005
Suchbegriffe:
Herrenweste
GREIFF Herren-Weste RF Basic 1225-7000

  • 5-Knopf
  • 2 Leistentaschen
  • 1 Brustleistentasche
  • 1 Innentasche
  • Stoffrücken
  • Rückenlänge 57 cm | Gr. 50 

Material:
Gewebe: 54% Polyester 44% Schurwolle 2% Elasthan, 235 g/m² Futter: 100% Polyester 


GRÖSSEN: 44 - 64, 90 - 114, 24 - 31
Weitere Informationen:
Passform:
Regular Fit
Farbcode:
11
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Greiff
Größe:
35
Farbe:
anthrazit
Material:
Gewebe: 54% Polyester 44% Schurwolle 2% Elasthan, 235 g/m² Futter: 100% Polyester
Ausführung:
Westen
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
ärmellos
Weitere Suchbegriffe: Greiff, Herren-Weste, RF, Basic, 1225-7000-11, Gr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,12*
€ 109,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,54*
€ 104,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.