Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greiff Herren-Weste RF Service 1609-6400-10 Gr. XXL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greiff Herren-Weste RF Service 1609-6400-10 Gr. XXL schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5841667
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     4035386606580
EAN/GTIN:
     4035386606580
Suchbegriffe:
Herrenweste
Sommerweste
Wetterschutzweste
sommerweste schwarz
GREIFF Herren-Weste RF Service 1609-6400

  • Reverskragen
  • 5 Druckknöpfe
  • 2 Leistentaschen
  • 1 Brustleistentasche
  • Stoffrücken
  • Tunnelzug für Taillenverstellung
  • ungefüttert
  • Rückenlänge 60 cm | Gr. 50 

Material:
Gewebe: 65% Polyester 35% Baumwolle, 215 g/m² 


GRÖSSEN: S - XXL
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Gewebe: 65% Polyester 35% Baumwolle, 215 g/m²
Form:
Regular Fit
Ausführung:
Weste
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Farbcode:
10
Internetfarbe:
schwarz
Größe:
2XL
Weitere Suchbegriffe: sommerweste, Greiff, Herren-Weste, RF, Service, 1609-6400-10, Gr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.