Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREIFF Damen-Bluse 1/1 RF Servic 65583-6980-20 Gr. 46 marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREIFF Damen-Bluse 1/1 RF Servic 65583-6980-20 Gr. 46 marine
Artikel-Nr.:
     5417B-p5841688
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     4035386596317
EAN/GTIN:
     4035386596317
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse

GREIFF Damen-Bluse 1/1 RF Servic 65583-6980


Damen-Bluse im Denim-Style. Der Button-Down-Kragen unterstreicht den lässigen Stil der GREIFF-Bluse. Akzente setzt der seitliche Kontrasteinsatz, besonders praktisch sind die Krempelarme. Das elastische Mischgewebe im Denim-Style ist besonders pflegeleicht und auf die Bedürfnisse der Gastronomie zugeschnitten.



Details:
  • Regular Fit
  • Krempelarm
  • Button-Down-Kragen
  • seitlicher Kontrasteinsatz
  • Quetschfalte im Rücken
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Material:
58% Baumwolle / 39% Polyester / 3% Elastolefin
Form:
langarm
Schnitt:
Regular Fit
Farbcode:
20
Internetfarbe:
blau
Größe:
46
Ausführung:
Bluse
Weitere Suchbegriffe: greiff bluse langarm, bluse lang, bluse, GREIFF, 1/1, RF, Servic, 65583-6980-20
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 40,23*
€ 52,66*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,23*
€ 58,79*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.