Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREIFF Damen-Bluse 3/4 RF Basic 6506-1120-29 Gr. 34 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREIFF Damen-Bluse 3/4 RF Basic 6506-1120-29 Gr. 34 blau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5841827
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     4035386461325
EAN/GTIN:
     4035386461325
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
GREIFF Damen-Bluse 3/4 RF Basic 6506-1120

Leicht taillierte Damen-Bluse mit Reverskragen und ¾ Arm. Diese GREIFF-Bluse punktet mit ihrem Figur schmeichelndem Schnitt und ihrer tollen Kombinierbarkeit. Etwas Stretch sorgt für perfekten Sitz und viel Bewegungsfreiheit. Das Mischgewebe mit Baumwollanteil ist pflegeleicht und angenehm zu tragen.


Details:
  • Regular Fit
  • 3/4 Arm
  • Reverskragen
  • Wiener Nähte
Weitere Informationen:
Farbcode:
29
Internetfarbe:
blau
Größe:
34
Farbe:
blau
Material:
62% Baumwolle / 35% Polyester / 3% Elasthan
Schnitt:
Regular Fit
Ausführung:
Bluse
Weitere Suchbegriffe: greiff bluse, bluse, bluse blau, GREIFF, 3/4, RF, Basic, 6506-1120-29
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.