Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greiff Herren-Hose RF Care 5321-1900-15 Gr. 42 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greiff Herren-Hose RF Care 5321-1900-15 Gr. 42 lichtgrau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5841847
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     4035386403424
EAN/GTIN:
     4035386403424
Suchbegriffe:
Anzug-Hose
Anzughose
Anzugshose
Business-Hose
GREIFF Herren-Hose RF Care 5321-1900

  • 5-Pocket-Schnitt
  • Gummibund hinten
  • Fußweite 38 cm | Gr. 50
  • Schrittlänge 84 cm | Gr. 50 

Material:
Gewebe: 100% Baumwolle, 230 g/m² 

GRÖSSEN: 42 - 62
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Internetfarbe:
grau
Größe:
42
Farbe:
lichtgrau
Material:
Gewebe: 100% Baumwolle, 230 g/m²
Form:
Regular Fit
Ausführung:
Businesshose
Weitere Suchbegriffe: Businesshose, Bundhose, Rundbundhose, Herrenhose, Herrenhosen, anzughose herren, anzughose, Greiff, Herren-Hose, RF, Care, 5321-1900-15, Gr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.