Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greiff Damen-Bluse 1/1 SF 37.5 6519-1770-10 Gr. 32 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greiff Damen-Bluse 1/1 SF 37.5 6519-1770-10 Gr. 32 schwarz
Greiff Damen-Bluse 1/1 SF 37.5 6519-1770-10 Gr. 32 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5842033
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     4035386062331
EAN/GTIN:
     4035386062331
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
GREIFF Damen-Bluse 1/1 SF 37.5 6519-1770


  • Kentkragen
  • Sportmanschette mit Logo Stickerei 


Material:
Gewebe: 76% Baumwolle 22% Polyester 2% Elastolefin, 135 g/m² 


GRÖSSEN: 32 - 42
Weitere Informationen:
Form:
Slim Fit
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Farbcode:
10
Internetfarbe:
schwarz
Größe:
32
Farbe:
schwarz
Material:
Gewebe: 76% Baumwolle 22% Polyester 2% Elastolefin, 135 g/m²
Ausführung:
Bluse
Weitere Suchbegriffe: bluse lang schwarz, bluse lang, bluse, Greiff, 1/1, SF, 37.5, 6519-1770-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.