Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greiff Damen-Weste CF Premium 1719-666-111 Gr. 48 anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greiff Damen-Weste CF Premium 1719-666-111 Gr. 48 anthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-p5842228
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     4035386652952
EAN/GTIN:
     4035386652952
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Kellner-Weste
GREIFF Damen-Weste CF Premium 1719-666-111

  • 4-Knopf
  • 2 Leistentaschen
  • 1 Brustleistentasche
  • 1 Innentasche
  • Stoffrücken
  • Rückenlänge 66 cm | Gr. 38 

Material:
Gewebe: 60% Schurwolle 36% Polyester 4% Elasthan, 200 g/m² Futter: 100% Polyester 

GRÖSSEN: 34 - 60
Weitere Informationen:
Form:
Comfort Fit
Ausführung:
Westen
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Farbcode:
111
Internetfarbe:
grau
Größe:
48
Farbe:
anthrazit
Material:
Gewebe: 60% Schurwolle 36% Polyester 4% Elasthan, 200 g/m² Futter: 100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Kellnerweste, kellnerwesten damen, damenweste, Greiff, CF, Premium, 1719-666-111, Gr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.