Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greiff Damen-Jeans RF Care 5344-6570-90 Gr. 76 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greiff Damen-Jeans RF Care 5344-6570-90 Gr. 76 weiß
Greiff Damen-Jeans RF Care 5344-6570-90 Gr. 76 weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p5842353
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     4035386608133
EAN/GTIN:
     4035386608133
Suchbegriffe:
Jeanshose
Jeanshosen
jeanshose
GREIFF Damen-Jeans RF Care 5344-6570-90 Regular Fit

  • mittlere Leibhöhe
  • 5-Pocket-Schnitt
  • Fußweite 35 cm | Gr. 38
  • Schrittlänge 82 cm | Gr. 38
  • Gewebe: 64% Polyester 33% Baumwolle 3% Elastolefin
  • 265 g/m²
  • GRÖSSEN: 32 - 52, 72 - 88
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
weiß
Größe:
76
Farbe:
weiß
Form:
Regular Fit
Ausführung:
Businesshose
Weitere Suchbegriffe: Greiff, Damen-Jeans, RF, Care, 5344-6570-90, Gr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.