Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREIFF Damen-Bluse 1/1 RF Servic 65583-6980-20 Gr. 52 marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREIFF Damen-Bluse 1/1 RF Servic 65583-6980-20 Gr. 52 marine
Artikel-Nr.:
     5417B-p5842390
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     4035386596348
EAN/GTIN:
     4035386596348
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse

GREIFF Damen-Bluse 1/1 RF Servic 65583-6980


Damen-Bluse im Denim-Style. Der Button-Down-Kragen unterstreicht den lässigen Stil der GREIFF-Bluse. Akzente setzt der seitliche Kontrasteinsatz, besonders praktisch sind die Krempelarme. Das elastische Mischgewebe im Denim-Style ist besonders pflegeleicht und auf die Bedürfnisse der Gastronomie zugeschnitten.



Details:
  • Regular Fit
  • Krempelarm
  • Button-Down-Kragen
  • seitlicher Kontrasteinsatz
  • Quetschfalte im Rücken
Weitere Informationen:
Schnitt:
Regular Fit
Farbcode:
20
Internetfarbe:
blau
Größe:
52
Farbe:
marine
Material:
58% Baumwolle / 39% Polyester / 3% Elastolefin
Form:
langarm
Ausführung:
Bluse
Weitere Suchbegriffe: greiff bluse langarm, bluse lang, bluse, GREIFF, 1/1, RF, Servic, 65583-6980-20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.