| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5842584 Herst.-Nr.: 4035386546152 EAN/GTIN: 4035386546152 |
| |
|
| | |
| GREIFF Unisex-Kasack RF 5003-6550
- Kuvertkragen
- kurzarm
- 2 aufgesetzte Taschen
- 1 Brusttasche mit Stiftfach
- Seitenschlitze
- Keyloop in linker Tasche integriert
- Rückenlänge 75 cm | Gr. M
Material: Gewebe: 50% Baumwolle 50% Polyester, 175 g/m²
GRÖSSEN: XXS - 5XL
Weitere Informationen: | | Form: | Kasacks | Passform: | Regular Fit | Farbcode: | 23 | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | Greiff | Größe: | 4XL | Farbe: | blau | Material: | Gewebe: 50% Baumwolle 50% Polyester, 175 g/m² | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Ausführung: | T-Shirt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kasack, Greiff, Unisex-Kasack, RF, 5003-6550-23, Gr., 4XL |
| | |
| |