Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütze Sicherheitsschuhe 8313 TOPTECH S3 Gr. 38 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schütze Sicherheitsschuhe 8313 TOPTECH S3 Gr. 38 schwarz
Schütze Sicherheitsschuhe 8313 TOPTECH S3 Gr. 38 schwarz
Schütze Sicherheitsschuhe 8313 TOPTECH S3 Gr. 38 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5842996
Hersteller:
     Schütze
Herst.-Nr.:
     831338
EAN/GTIN:
     9120098035201
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- PERMAIR® LEATHER PROTECTOR, wasserundurchlässiges, atmungsaktives SPEZIALOBERLEDER, extrem abriebfest und säurebeständig, Stärke ca. 2,0 mm - GUMMI-PROTEKTOR aus abriebfestem NITRILKAUTSCHUK an der Schuhspitze und im Fersenbereich - NATURBELASSENES PERFORIERTES ORTHOPÄDIELEDERFUTTER, Stärke von 1,1 - 1,4 mm - hohe & breite FreeToes-Zehenschutzkappe aus Stahl, mit flexibler Übergangslippe - Brandsohle aus ECHTEM LEDER, pflanzlich gegerbt, Stärke von 2,4 - 2,7 mm - AUSWECHSELBARE FUSSBETTEINLAGE mit Kugelferse und ausgeprägter Senkfußstütze, anatomisch geformt, feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv, antibakteriell & waschbar - DUO-SOFT-AKTIV Sohle (Gummi-PUR), SEALING SOLE EDGE SYSTEM Patent Nr. 403677 - NITRILKAUTSCHUKSCHALE - mikroben- & säurebeständig, öl- & benzinfest, antistatisch - POLYURETHANSCHAUMKERN - leicht, schockabsorbierend, dauerelastisch - hohe Schale gewährt guten Wasserschutz - hohe Rutschhemmung (SRC), wärme- & kälteisoliert nach EN ISO 20345:2011 (HI-CI) - kontakthitzebeständig bis 300°C nach EN ISO 20345:2011 (HRO) - DURCHTRITTSICHERE EDELSTAHLEINLAGE - 38 - 49
Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Stahl
ESD:
nein
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Schütze
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
38
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Ausführung:
Winterstiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,17*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 165,36*
€ 196,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 163,57*
€ 194,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 153,64*
€ 182,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 147,16*
€ 175,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 130,17*
€ 154,90
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.