| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5843008 Herst.-Nr.: 628347 EAN/GTIN: 9120098036680 |
| |
|
| | |
| Schütze Sicherheitshalbschuh 6283 UNIVERSAL ESD S3
- WASSER-, ÖL- UND SCHMUTZABWEISENDES SPEZIALLEDER, Stärke ca. 1,9 - 2,2 mm
- NATURBELASSENES PERFORIERTES ORTHOPÄDIELEDERFUTTER, Stärke von 1,1 - 1,4 mm
- hohe & breite FreeToes-Zehenschutzkappe aus Stahl, mit flexibler Übergangslippe
- Brandsohle aus ECHTEM LEDER, pflanzlich gegerbt, Stärke von 2,4 - 2,7 mm
- AUSWECHSELBARE FUSSBETTEINLAGE mit Kugelferse und ausgeprägter Senkfußstütze, anatomisch geformt, feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv, antibakteriell & waschbar
- SOFT-STEP-PRO Zweischichtensohle (TPU/PUR)
- Laufsohle aus kompaktem TPU
- Zwischensohle aus stoßdämpfendem geschäumten PUR;
- antistatisch (A)
- öl- & benzinfest (FO)
- hitzebeständig bis ca. 120°C
- kälteisoliert (CI)
- hohe Rutschhemmung (SRC)
- DURCHTRITTSICHERE EDELSTAHLEINLAGE
Weitere Informationen: | | Material: | Rindleder | Ausführung: | Halbschuh | Internetfarbe: | schwarz | Sicherheitsklasse: | S3 | Größe: | 47 | Farbe: | schwarz | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Schütze, 6283, UNIVERSAL, ESD, S3 |
| | |
| |