| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p5843036 Herst.-Nr.: 2782D39 EAN/GTIN: 9120098030848 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schütze Sicherheitshalbschuh 2782D FEELING ESD S1
- MICROFASER, luftdurchlässig, hydrofobiert & wasserabweisend, Stärke: 2,0 mm
- NATURBELASSENES PERFORIERTES ORTHOPÄDIELEDERFUTTER, Stärke von 1,1 - 1,4 mm
- hohe & breite FreeToes-Zehenschutzkappe aus Stahl
- mit flexibler Übergangslippe
- Brandsohle aus ECHTEM LEDER, pflanzlich gegerbt, Stärke von 2,4 - 2,7 mm
- AUSWECHSELBARE FUSSBETTEINLAGE mit Kugelferse und ausgeprägter Senkfußstütze, anatomisch geformt, feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv, antibakteriell & waschbar
- SOFT-STEP-LIGHT Zweischichtensohle (TPU/PUR)
- Laufsohle aus kompaktem TPU
- Zwischensohle aus stoßdämpfendem geschäumten PUR
- antistatisch (A)
- öl- & benzinfest (FO)
- hitzebeständig bis ca. 120°C
- kälteisoliert (CI)
- hohe Rutschhemmung (SRC)
- 38 - 48 (HERRENMODELLE > 2272, 2772)
- 36 - 42 (DAMENODELLE > 2272D, 2782D)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Internetfarbe: | schwarz | Sicherheitsklasse: | S1 | Größe: | 39 | Farbe: | schwarz | Material: | Mikrofaser | Ausführung: | Halbschuh | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Schütze, Sicherheitshalbschuh, 2782D, FEELING, ESD, S1 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |