| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p5843091 Herst.-Nr.: 761344 EAN/GTIN: 9120098031753 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schütze Sicherheitshalbschuh 7613 ESD S3
- hochwertiges Rindfleischleder
- hydrophobiert
- Stärke ca. 1,9 - 2,2 mm
- naturbelassenes perforiertes Orthopädielederfutter
- Stärke von 1,1 - 1,4 mm
- hohe & breite FreeToes-Zehenschutzkappe aus Stahl
- mit flexibler Übergangslippe
- Brandsohle aus durchtritthemmenden, metallfreiem Gewebe
- auswechselbare Fußbetteinlage mit Kugelferse und ausgeprägter Senkfußstütze
- anatomisch geformt
- feuchtigkeitsregulierend
- atmungsaktiv
- antibakteriell & waschbar
- Duo-Soft-Aktiv Sohle (Gummi-PUR)
- Sealing Sole Edge System Patent Nr. 403677
- Nitrilkautschukschale
- mikroben- & säurebeständig
- öl- & benzinfest
- antistatisch
- Polyurethanschaumkern
- leicht
- schockabsorbierend
- dauerelastisch
- hohe Schale gewährt guten Wasserschutz
- hohe Rutschhemmung (SRC)
- wärme- & kälteisoliert nach EN ISO 20345:2011 (HI-CI)
- kontakthitzebeständig bis 300°C nach EN ISO 20345:2011
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 44 | Farbe: | schwarz | Material: | Rindleder | Ausführung: | Halbschuh | Internetfarbe: | schwarz | Sicherheitsklasse: | S3 | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Schütze, Sicherheitshalbschuh, 7613, ESD, S3, Gr. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |