| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5843126 Herst.-Nr.: 348342 EAN/GTIN: 9120098031074 |
| |
|
| | |
| Schütze Sicherheitsstiefel 3483 ALLROUND ESD S3
- HOCHWERTIGES RINDVOLLLEDER, hydrophobiert, Stärke 1,9 - 2,1 mm
- NATURBELASSENES PERFORIERTES ORTHOPÄDIELEDERFUTTER, Stärke von 1,1 - 1,4 mm
- hohe & breite FreeToes-Zehenschutzkappe aus Stahl, mit flexibler Übergangslippe
- Brandsohle aus DURCHTRITTHEMMENDEM, METALLFREIEM GEWEBE
- AUSWECHSELBARE FUSSBETTEINLAGE mit Kugelferse und ausgeprägter Senkfußstütze, anatomisch geformt, feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv, antibakteriell & waschbar
- SOFT-STEP-PRO Zweischichtensohle (TPU/PUR)
- Laufsohle aus kompaktem TPU
- Zwischensohle aus stoßdämpfendem geschäumten PUR
- antistatisch (A)
- öl- & benzinfest (FO)
- hitzebeständig bis ca. 120°C
- kälteisoliert (CI)
- hohe Rutschhemmung (SRC)
- 36 - 48
Weitere Informationen: | | Material: | Rindleder | Internetfarbe: | schwarz | Sicherheitsklasse: | S3 | Größe: | 42 | Farbe: | schwarz | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Ausführung: | Stiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, Schütze, 3483, ALLROUND, ESD, S3 |
| | |
| |