| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5843147 Herst.-Nr.: 547347 EAN/GTIN: 9120098036185 |
| |
|
| | |
| Schütze Sicherheitsstiefel 5473 TREAKER ESD S3
- WEICHES VELOURSLEDER mit Textileinsätzen, Stärke 1,9 - 2,1 mm
- NATURBELASSENES PERFORIERTES ORTHOPÄDIELEDERFUTTER, Stärke von 1,1 - 1,4 mm
- hohe & breite FreeToes-Zehenschutzkappe aus Stahl, mit flexibler Übergangslippe
- Brandsohle aus DURCHTRITTHEMMENDEM, METALLFREIEM GEWEBE
- AUSWECHSELBARE FUSSBETTEINLAGE mit Kugelferse und ausgeprägter Senkfußstütze, anatomisch geformt, feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv, antibakteriell & waschbar
- SOFT-STEP-LIGHT Zweischichtensohle (TPU/PUR)
- Laufsohle aus kompaktem TPU
- Zwischensohle aus stoßdämpfendem geschäumten PUR
- antistatisch (A)
- öl- & benzinfest (FO)
- hitzebeständig bis ca. 120°C
- kälteisoliert (CI)
- hohe Rutschhemmung (SRC)
Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | grau | Sicherheitsklasse: | S3 | Größe: | 47 | Farbe: | grau | Material: | Leder | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Ausführung: | Stiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, esd-schuhe s3, esd stiefel, Schütze, Sicherheitsschuhe, 5473, TREAKER®, ESD, S3 |
| | |
| |