Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vizwell VW268B Winter-Kontrast-Softshelljacke Gr. M leuchtorange/marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vizwell VW268B Winter-Kontrast-Softshelljacke Gr. M leuchtorange/marine
Vizwell VW268B Winter-Kontrast-Softshelljacke Gr. M leuchtorange/marine
Artikel-Nr.:
     5417B-p5844472
Hersteller:
     Vizwell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6933157060426
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
  • Material: robustes 3-Lagenlaminat/Softshell 100 % Polyester-Twill/ TPU-Membran/ 100 % Polyester-Mikrofleece
  • Futter: aluminiumbeschichtetes Thermoreflektionsfutter
  • Wattierung: 100 % Polyester 120 g/m²,winddicht: 3000 mm,wasserbeständig: 8000 mm
  • je 2 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf und den Armen sowie je 1 x 5 cm an den Schultern, segmentiert für höhere Dehnbarkeit, Steppfutter mit effektiven Kälteschutz, abnehmbare und verstellbare Sturmkapuze
  • verlängertes Rückenteil, verstellbare Manschette mit Klettverschluss, wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinnschutz, innenliegende Lycra-Manschette, Kontrasteinsätze in grau
  • Brusttasche mit Reißverschluss im Outdoor-Design, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 2 Innentaschen, davon eine mit Reißverschluss und Kopfhörerkabelzugang
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warnschutzjacke
Warnschutzklasse:
Klasse 3
Internetfarbe:
orange
Größe:
M
Farbe:
leuchtorange/marine
Material:
100% Polyester-Twill/TPU-Membran / 100% Polyester-Mikrofleece
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Form:
langarm
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Wintersoftshelljacke, si jacke, Vizwell, VW268B, Winter-Kontrast-Softshelljacke, Gr., M, leuchtorange/marine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.