Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leibwächter Polo-Shirt LWU Gr. 3XL marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leibwächter Polo-Shirt LWU Gr. 3XL marine
Leibwächter Polo-Shirt LWU Gr. 3XL marine
Leibwächter Polo-Shirt LWU Gr. 3XL marine
Artikel-Nr.:
     5417B-p5844505
Hersteller:
     Leibwächter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003457386907
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
50% BW/ 50% PES, ohne Tasche
Weitere Informationen:
Material:
50 % Baumwolle, 50 % Polyester-Piqué
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Leibwächter
Größe:
3XL
Farbe:
marine
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: herren poloshirt, Leibwächter, Polo-Shirt, LWU, Gr., 3XL, marine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.