Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Warnschutz Bundhose Safety Herren 2546-314 Gr. 58 Green/Hivis yellow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Warnschutz Bundhose Safety Herren 2546-314 Gr. 58 Green/Hivis yellow
ENGEL Warnschutz Bundhose Safety Herren 2546-314 Gr. 58 Green/Hivis yellow
ENGEL Warnschutz Bundhose Safety Herren 2546-314 Gr. 58 Green/Hivis yellow
Artikel-Nr.:
     5417B-p5854547
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     5702820625597
EAN/GTIN:
     5702820625597
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Warnbundhose
Warnhose
Engel Safety Hose 2546-314 Gr. 58 Green/Hivis yellow
Weitere Informationen:
Material:
56% Polyester / 34% Elasthan / 10% Baumwolle
Internetfarbe:
grün
Größe:
58
Farbe:
Green/Hivis yellow
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Ausführung:
Warnschutzhose
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, warnschutzhose gelb, bundhose, ENGEL, Warnschutz, Safety, Herren, 2546-314
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.