Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Engel Safety+ Hose 2322-188 Gr. 50 Schwarz/Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Engel Safety+ Hose 2322-188 Gr. 50 Schwarz/Gelb
Artikel-Nr.:
     5417B-p5856140
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     5702820664688
EAN/GTIN:
     5702820664688
Suchbegriffe:
Warnbundhose
Warnhose
Warnschutz-Bundhose
Warnschutzbundhose
Engel Safety+ Hose 2322-188 Gr. 50 Schwarz/Gelb
Weitere Informationen:
Warnschutzklasse:
Klasse 3
Internetfarbe:
gelb
Größe:
50
Farbe:
schwarz/gelb
Material:
32% Modacryl / 30% Polyester / 20% Aramid / 17% Viskose / 1% Antistatische Fasern
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Ausführung:
Warnschutzhose
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzhose, warnschutz bundhose, Engel, Safety+, Hose, 2322-188, Gr., 50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,00*
€ 296,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,65*
€ 294,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,59*
€ 275,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,91*
€ 262,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,25*
€ 243,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.