Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Engel Safety+ Hose 2322-188 Gr. 48 Blue Ink/Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Engel Safety+ Hose 2322-188 Gr. 48 Blue Ink/Gelb
Artikel-Nr.:
     5417B-p5856210
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     5702820665845
EAN/GTIN:
     5702820665845
Suchbegriffe:
Warnbundhose
Warnhose
Warnschutz-Bundhose
Warnschutzbundhose
Engel Safety+ Hose 2322-188 Gr. 48 Blue Ink/Gelb
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
gelb
Größe:
48
Farbe:
blue Ink/gelb
Material:
32% Modacryl / 30% Polyester / 20% Aramid / 17% Viskose / 1% Antistatische Fasern
Warnschutzklasse:
Klasse 3
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Ausführung:
Warnschutzhose
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzhose, warnschutzhose gelb, warnschutz bundhose, Engel, Safety+, Hose, 2322-188, Gr., 48
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,78*
€ 299,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,21*
€ 296,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,53*
€ 283,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,22*
€ 268,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,95*
€ 242,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.