Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Engel Galaxy Arbeitshose mit Stretch 2809-255 Gr. 28 anthrazitgrau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Engel Galaxy Arbeitshose mit Stretch 2809-255 Gr. 28 anthrazitgrau/schwarz
Engel Galaxy Arbeitshose mit Stretch 2809-255 Gr. 28 anthrazitgrau/schwarz
Engel Galaxy Arbeitshose mit Stretch 2809-255 Gr. 28 anthrazitgrau/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5857510
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     5702820760977
EAN/GTIN:
     5702820760977
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Engel Galaxy Arbeitshose mit Stretch 2809-255 Gr. 28 Anthrazitgrau/Schwarz
Weitere Informationen:
Material:
40% Baumwolle / 35% Elastomultiester / 25% Polyester
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
ENGEL
Größe:
28
Farbe:
anthrazitgrau/schwarz
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, berufshose, Engel, Galaxy, mit, Stretch, 2809-255
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.