Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Engel Damen Arbeitshose Galaxy 2816-255 Gr. 36 forest green/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Engel Damen Arbeitshose Galaxy 2816-255 Gr. 36 forest green/schwarz
Engel Damen Arbeitshose Galaxy 2816-255 Gr. 36 forest green/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5857593
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     5702820761875
EAN/GTIN:
     5702820761875
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Engel Galaxy Damen Arbeitshose 2816-255 Gr. 36 Forest Green/Schwarz
Weitere Informationen:
Material:
40% Baumwolle / 35% Elastomultiester / 25% Polyester
Internetfarbe:
grün
Hersteller:
ENGEL
Größe:
36
Farbe:
forest green/schwarz
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, damenhose grün, berufshose, Engel, Damen, Galaxy, 2816-255, Gr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.