| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p5857612 Herst.-Nr.: 5702820762124 EAN/GTIN: 5702820762124 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Engel Galaxy Damen Arbeitshose 2816-255 Gr. 42 Anthrazit Grau/Tomato Red Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 42 | Farbe: | anthrazit grau/tomato red | Material: | 40% Baumwolle / 35% Elastomultiester / 25% Polyester | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | grau | Ausführung: | Bundhose |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, engel damenhosen grau, arbeitshose gr. 42, arbeitshose grau, Engel, Damen, Galaxy, 2816-255, Gr. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |