Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Engel Arbeitsshorts Galaxy 6809-255 Gr. 42 schwarz/anthrazit grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Engel Arbeitsshorts Galaxy 6809-255 Gr. 42 schwarz/anthrazit grau
Engel Arbeitsshorts Galaxy 6809-255 Gr. 42 schwarz/anthrazit grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5858222
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     5702820769437
EAN/GTIN:
     5702820769437
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Engel Galaxy Arbeitsshorts mit Stretch 6809-255 Gr. 42 Schwarz/Anthrazit Grau
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
schwarz
Größe:
42
Farbe:
schwarz/anthrazit grau
Material:
40% Baumwolle / 35% Elastomultiester / 25% Polyester
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
kurz
Ausführung:
Shorts
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, arbeitsshort, Engel, Galaxy, 6809-255, Gr., 42
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.