Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promodoro Women’s Slim Fit V-Neck-T black Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Promodoro Women’s Slim Fit V-Neck-T black Gr. S
Promodoro Women’s Slim Fit V-Neck-T black Gr. S
Promodoro Women’s Slim Fit V-Neck-T black Gr. S
Promodoro Women’s Slim Fit V-Neck-T black Gr. S
Promodoro Women’s Slim Fit V-Neck-T black Gr. S
Promodoro Women’s Slim Fit V-Neck-T black Gr. S
Artikel-Nr.:
     5417B-p5860991
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     3086F9DS
EAN/GTIN:
     4250484215742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-t-shirts
Modernes Single-Jersey-V-Ausschnitt-T-Shirt mit Elasthananteil im schmalen Rippbündchen, hergestellt aus gekämmter Baumwolle mit Elasthananteil für mehr Bewegungsfreiheit. Das T-Shirt ist eng anliegend geschnitten und mit Seitennähten gefertigt. Farbe sports grey: 81% Baumwolle, 14% Viskose, 5 % Elasthan - breites Größenangebot von XS – XXXL
Weitere Informationen:
Form:
kurzarm
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Hersteller:
Promodoro
Größe:
S
Farbe:
black
Material:
95 % Baumwolle, 5 % Elasthan
Gewicht:
180 g/m²
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: Promodoro, Women’s, Slim, Fit, V-Neck-T, black
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 8,24*
€ 12,77*
3 Tage
132
€ 5,99*
ab € 8,70*
€ 12,84*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.