Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Hochdruckreiniger HW001GZ, 40 V, incl. Zubehör, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Akku-Hochdruckreiniger HW001GZ, 40 V, incl. Zubehör, Karton
Makita Akku-Hochdruckreiniger HW001GZ, 40 V, incl. Zubehör, Karton
Makita Akku-Hochdruckreiniger HW001GZ, 40 V, incl. Zubehör, Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p5863722
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0197050000255
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
kaltwasser-hochdruckreiniger makita
hochdruckreiniger kaltwasser
Makita Akku-Hochdruckreiniger HW001GZ
XGT, 40V max., max. 115 bar, 420l/h
Mobiler Akku-Hochdruckreiniger mit bürstenlosem Motor. Ideal für unterwegs. Die Hochleistungspumpe erzeugt max. 115 bar. Mit selbstansaugender Pumpe zur Wasserversorgung aus sauberen Gewässern, Kanistern oder Wassertanks. Im Normalbetrieb ist der Wasserdruck in drei Stufen von 30, 55 bar bis 85 bar einstellbar.
  • WetGuard/IPX5-Kompatibel
  • Sehr mobil und leicht zu transportieren
  • Hohe Waschleistung vergleichbar mit netzbetriebenen Geräten
  • Teleskopierbarer Handgriff für leichten Transport und einfaches lagern

Im Lieferumfang enthalten:
126766-5: Hochdruckschlauch: 1
1910R1-6: Verlängerungsschlauch: 1
1910R2-4: Saugschlauch: 1
197824-4: Turbolanze: 1
197842-2: Pistole: 1
197879-9: Reinigungsstift: 1
Weitere Informationen:
Breite:
383 mm
Länge:
344 mm
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Aufbewahrung:
Karton
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Gewicht mit Akku:
10,3 - 13,4 kg
Akkuspannung:
40 V
Hersteller:
Makita
Höhe:
520 mm
Weitere Suchbegriffe: Makita, Akku-Hochdruckreiniger, HW001GZ,, 40, V,, incl.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 491,97*
€ 538,85*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 532,64*
€ 580,25*
Frei Haus
ab € 540,46*
€ 584,71*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 554,62*
€ 601,29*
Frei Haus
ab € 563,28*
€ 611,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,25*
€ 690,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,13*
€ 686,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,06*
€ 664,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,56*
€ 651,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,64*
€ 633,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.