Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UVEX Sicherheitshalbschuh 3 S3L 68712 Gr. 49 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Aufsicht URL
Detailansicht URL
Detailansicht URL
Frontansicht URL
Detailansicht URL
Innenansicht URL
Detailansicht URL
Innenansicht URL
Rückansicht URL
Detailansicht URL
Innenansicht URL
Seitenansicht URL
Detailansicht URL
Seitenansicht URL
Artikel-Nr.:
     5417B-p5886737
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6871249
EAN/GTIN:
     4066853002444
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
UVEX Sicherheitshalbschuh 3 S3L 68712

  • Der uvex 3 wurde speziell für die extremen Ansprüche innerhalb der schweren Anwendungen entwickelt
  • Er verbindet die notwendige Robustheit mit sportlich-dynamischem Design
  • Er ist mit den neuesten uvex Technologien ausgestattet und schützt seine Träger:innen zuverlässig mit viel Komfort.
Weitere Informationen:
Verschluss:
Schnürung
Weite:
11
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
49
Farbe:
schwarz
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Ausführung:
Stiefel
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 92,42*
€ 118,07*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 93,76*
€ 118,08*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 94,39*
€ 118,47*
21 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 97,31*
€ 121,54*
Lager 5417
pro Paar
€ 4,90*
ab € 94,65*
€ 121,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 121,80*
€ 144,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 115,95*
€ 137,98
pro Paar
ab 4 Paar
€ 115,61*
€ 137,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 114,10*
€ 135,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 103,27*
€ 122,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,65*
€ 112,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.