Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Sportsocke JN214 kurz Gr. 39-41 bright-blue/white


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Sportsocke JN214 kurz Gr. 39-41 bright-blue/white
James & Nicholson Sportsocke JN214 kurz Gr. 39-41 bright-blue/white
James & Nicholson Sportsocke JN214 kurz Gr. 39-41 bright-blue/white
Artikel-Nr.:
     5417B-p5887729
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060539219584
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Feuchtigkeitsregulierende Socken
James & Nicholson Sportsocke kurz
  • Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend 
  • Flache und druckfreie Kettelnaht 
  • Sohlen- und Zehenbereich gepolstert
Material:
Oberstoff: 62% Polyester, 20% Polyamid, 16% Baumwolle, 2% Elasthan

Pflegehinweise:
  • waschbar bis 40°C
  • nicht bleichen
  • nicht chemisch reinigen
  • nicht bügeln
  • nicht im Trockner trocknen
Weitere Informationen:
Farbe:
bright-blue/white
Material:
Oberstoff: 62% Polyester, 20% Polyamid, 16% Baumwolle, 2% Elasthan
Gewicht:
45
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
James & Nicholson Funktionelle, kurze Sportsocke für Damen und Herren
Größe:
39-41
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
Accessoires
Weitere Suchbegriffe: Funktionssocken, Fussballsocken, Handballsocken, Klimasocken, Laufsocken, Skisocken, Sportsocken, funktionssocke marineblau, baumwoll socken, James, &, Nicholson, Sportsocke, JN214, kurz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.