Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Funktionelle Sportsocke JN215 Gr. 35-38 bright-yellow/white


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Funktionelle Sportsocke JN215 Gr. 35-38 bright-yellow/white
James & Nicholson Funktionelle Sportsocke JN215 Gr. 35-38 bright-yellow/white
James & Nicholson Funktionelle Sportsocke JN215 Gr. 35-38 bright-yellow/white
Artikel-Nr.:
     5417B-p5887751
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4060539223246
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Feuchtigkeitsregulierende Socken
James & Nicholson Funktionelle Sportsocke JN215
  • Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend 
  • Flache und druckfreie Kettelnaht 
  • Sohlen- und Zehenbereich gepolstert
Material:
Oberstoff: 55% Polyester, 22% Baumwolle, 21% Polyamid, 2% Elasthan

Pflegehinweise:
  • waschbar bis 40°C
  • nicht bleichen
  • nicht chemisch reinigen
  • nicht im Trockner trocknen
  • nicht bügeln
Weitere Informationen:
Größe:
35-38
Farbe:
bright-yellow/white
Material:
Oberstoff: 55% Polyester, 22% Baumwolle, 21% Polyamid, 2% Elasthan
Internetfarbe:
gelb
Hersteller:
James & Nicholson
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
Accessoires
Weitere Suchbegriffe: Funktionssocken, Fussballsocken, Handballsocken, Klimasocken, Laufsocken, Skisocken, Sportsocken, baumwoll socken, James, &, Nicholson, Funktionelle, Sportsocke, JN215
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.