| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5887756 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4060539223154 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Funktionelle Sportsocke JN215 - Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
- Flache und druckfreie Kettelnaht
- Sohlen- und Zehenbereich gepolstert
Material:
Oberstoff: 55% Polyester, 22% Baumwolle, 21% Polyamid, 2% Elasthan
Pflegehinweise: - waschbar bis 40°C
- nicht bleichen
- nicht chemisch reinigen
- nicht im Trockner trocknen
- nicht bügeln
Weitere Informationen: | | Größe: | 39-41 | Farbe: | bright-orange/white | Material: | Oberstoff: 55% Polyester, 22% Baumwolle, 21% Polyamid, 2% Elasthan | Internetfarbe: | orange | Hersteller: | James & Nicholson | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Ausführung: | Accessoires |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funktionssocken, Fussballsocken, Handballsocken, Klimasocken, Laufsocken, Skisocken, Sportsocken, baumwoll socken, James, &, Nicholson, Funktionelle, Sportsocke, JN215 |
| | |
| |