Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Polo-Shirt Lady Typ PL-210 kurzarm Gr. XS blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Polo-Shirt Lady Typ PL-210 kurzarm Gr. XS blau
ESD Polo-Shirt Lady Typ PL-210 kurzarm Gr. XS blau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5902284
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2658.PL210.XS
EAN/GTIN:
     4060439162331
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
ESD Polo-Shirt Lady

  • kurzarm
  • Taillierter Schnitt (körpernah)
  • kurze Ärmel mit leichter Raffung an Übergang zur Schulter
  • Kragen mit Knopfleiste (5 Knöpfe)
  • abgerundeter Bund mit seitlichem Einsatz
Weitere Informationen:
Größe:
XS
Farbe:
blau
Material:
96% Baumwolle / 4% Leitfasern
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
blau
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), ESD Polo-Shirt, damen-poloshirt dunkelblau xs, esd polo-shirt, esd polo-shirt navy, ESD, Polo-Shirt, Lady, Typ, PL-210, kurzarm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 28,49*
€ 38,62*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 30,20*
€ 45,13*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.