Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Adventure 2.2 GTX low 330135 Gr. 45,5 grün/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAIX Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Adventure 2.2 GTX low 330135 Gr. 45,5 grün/grau
HAIX Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Adventure 2.2 GTX low 330135 Gr. 45,5 grün/grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5903855
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     330135.10.5
EAN/GTIN:
     4044465519055
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
HAIX Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE Adventure 2.2 GTX low 330135

  • Der BLACK EAGLE Adventure 2.2 GTX ist der perfekte Schuh für alle, die in ihrer Freizeit gerne spontan und flexibel sind
  • Egal, ob Du den Tag mit einem Spaziergang über feuchten Waldboden beginnst oder im Gebirge ausklingen lässt – der BLACK EAGLE Adventure 2.2 GTX ist ein echter Alleskönner
  • Sein geringes Gewicht, eine rutschfeste Sohle und hochwertige Qualität „Made in Europe“ garantieren hohen Tragekomfort und sicheren Tritt auf unzähligen Abenteuern
  • Obermaterial: Der Materialmix aus Mikrofaser und Textil ist atmungsaktiv, damit immer frische Luft an Deine Füße kommt
  • Innenfutter: Die GORE-TEX® Extended Membrane ist wasserdicht und hoch atmungsaktiv
  • Ein abriebfester Futterstoff bietet höchsten Klimakomfort, insbesondere für den flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Außenbereich und bei wärmeren Temperaturen
  • Einlage: Die Einlage ist komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend
  • Eine separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung
  • Sohle: Die Sohle besteht aus eine speziellen Gummimischung für lange Lebensdauer
  • Sie ist kraftstoff- und hitzeresistent sowie kälteisolierend, nicht kreidend und selbstreinigend
  • Anti Slip: Die griffige Sohle mit ausgeprägtem Profil sorgt für sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain, auch bei Kälte
  • Zwischensohle: Die elastische Zwei-Schichten- Zwischensohle aus PU ist leicht und dämpfend
  • Eine Stabilisierungszone sorgt für optimale Druckverteilung bei Geländeunebenheiten
  • Smart Lacing: Die elastischen Senkel ermöglichen eine leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhs an den Fuß
  • Der praktische Schnellverschluss spart Zeit
  • Dynaframe: Das HX-Designelement aus zug- und reißfestem PU-Material umfasst den Mittelfußbereich und überträgt den Zug der Schnürelemente Die Fersenspange stabilisiert den Rückfuß zusätzlich
Weitere Informationen:
Größe:
45,5
Farbe:
grün/grau
Material:
Mikrofaser/Textil
Ausführung:
Halbschuh
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Größe UK:
10,5
Verschluss:
Schnellverschluss
Schutzkappe:
nein
Internetfarbe:
grün
Sicherheitsklasse:
keine
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 107,15*
€ 139,36*
34 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 107,46*
€ 140,17*
7 Tage
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 97,90*
€ 146,18*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,36*
€ 165,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,37*
€ 155,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 129,98*
€ 154,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,03*
€ 151,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,98*
€ 136,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,15*
€ 127,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.