| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5918265 Herst.-Nr.: 4057121815606 EAN/GTIN: 4057121815606 |
| |
|
| | |
| Rofa Bundhose 1662568- Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf
- Schlitz mit Reißverschluss
- 2 Seitentaschen
- links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen
- rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf
- Knietaschen
- Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen
- 25mm Reflexstreifen um Beine
Material: Gewebe 166, Köper, 46% Modacryl, 31% Baumwolle, 21% Polyamid, 2% Sonstige Fasern
Gewicht: ca.270g/qm, FC
Weitere Informationen: | | Form: | lang | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Farbcode: | 588 | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Rofa | Größe: | 62 | Farbe: | 588-schwarzmarine-grau | Material: | Gewebe 166, Köper, 46%Modacryl, 31%Baumwolle, 21%Polyamid, 2%sonstige Fasern, ca.270g/qm, FC | Gewicht: | 270 g/m² | Ausführung: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, bundhose blau, berufshose, Rofa, 2568, 1662568, 588-schwarzmarine-grau, Gr. |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 109,94* | € 141,96* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 110,18* | € 142,26* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,68* | € 152,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|