Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Säbelsägeblatt Metall THE TORCH HM-bestückt, 300 x 2,5 mm (10 TPI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milwaukee Säbelsägeblatt Metall THE TORCH HM-bestückt, 300 x 2,5 mm (10 TPI)
Milwaukee Säbelsägeblatt Metall THE TORCH HM-bestückt, 300 x 2,5 mm (10 TPI)
Artikel-Nr.:
     5417B-p5924055
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48005253
EAN/GTIN:
     0045242605408
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt 300mm metall
säbelsägeblatt
HM-bestückte Zähne für eine längere Standzeit in dickerem Metall. Bis zu 50 x längere Standzeit verglichen mit Standard-Bi-Metall-Sägeblättern
1,27 mm dickes Blatt für präzise gerade Schnitte
25 mm hohes Blatt für höhere Stabilität und geringere Vibrationen
Ideal zum Schneiden von Gussrohren oder für alle dickwandigen Metallabbrucharbeiten
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Zahnteilung:
2,5
Hersteller:
Milwaukee
Artikeltyp:
Säbelsägeblatt
Gesamtlänge:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall, Milwaukee, Metall, THE, TORCH, HM-bestückt,
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 31,19*
€ 43,39*
€ 5,95*
ab € 32,51*
€ 43,72*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 30,01*
€ 50,03*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.