Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Säbelsägeblatt Metall THE TORCH NITRUS HM-bestückt 5er Pack, 300 x 2,5 mm (10 TPI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milwaukee Säbelsägeblatt Metall THE TORCH NITRUS HM-bestückt 5er Pack, 300 x 2,5 mm (10 TPI)
Milwaukee Säbelsägeblatt Metall THE TORCH NITRUS HM-bestückt 5er Pack, 300 x 2,5 mm (10 TPI)
Artikel-Nr.:
     5417B-p5924070
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48006553
EAN/GTIN:
     0045242854721
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt 300mm metall
säbelsägeblatt
TORCH Säbelsägeblätter mit NITRUS CARBIDE Verzahnung sind die neue Generation der Hartmetall-Technologie
Diese spezielle Hartmetall-NITRUS-Mischung ist entwickelt für eine 3 x längere Standzeit im Vergleich zu bisherigen HM-bestückten Säbelsägeblättern
Konstruiert mit einer 8-TPI-Verzahnung für schnellen Start und saubere Schnitte, großen Zahnzwischenräumen für schnelles Freischneiden und einer einzigartigen Hartmetallmischung sind die TORCH Säbelsägeblätter mit NITRUS CARBIDE Technologie überragend in der Standzeit und Schnittgeschwindigkeit in Gusseisen /SML-Rohr und anderen dickeren Metallen
1,27 mm dickes Blatt für präzise gerade Schnitte
25 mm hohes Blatt für höhere Standzeit und geringere Vibrationen
Ideale Schnittleistung in allen dicken Metallen und vor allem in gusseisernen Abfluss-, Abwasser- und Entwässerungsrohren
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Packungsinhalt:
5
Zahnteilung:
2,5
Hersteller:
Milwaukee
Artikeltyp:
Säbelsägeblatt
Gesamtlänge:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall, Milwaukee, Metall, THE, TORCH, NITRUS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 195,30*
€ 238,51*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,14*
€ 244,49*
€ 5,95*
ab € 207,14*
€ 251,05*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,51*
€ 283,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,16*
€ 281,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,42*
€ 269,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,06*
€ 244,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,30*
€ 232,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.