Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Geradschleifer M18 FDGRB-0, incl. Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Geradschleifer M18 FDGRB-0, incl. Zubehör
Milwaukee Akku-Geradschleifer M18 FDGRB-0, incl. Zubehör
Milwaukee Akku-Geradschleifer M18 FDGRB-0, incl. Zubehör
Milwaukee Akku-Geradschleifer M18 FDGRB-0, incl. Zubehör
Milwaukee Akku-Geradschleifer M18 FDGRB-0, incl. Zubehör
Artikel-Nr.:
     5417B-p5924433
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933480952
EAN/GTIN:
     4058546412371
Suchbegriffe:
Akku-Geradschleifer
Akkugeradschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Milwaukee Akku-Geradschleifer M18 FDGRB-0
Kabelgebundene Leistung ähnlich wie bei einem 1200-W-Schleifgerät
Spindelarretierung - erhöhte Produktivität da keine Schraubenschlüssel benötigt werden
RAPIDSTOP- stoppt alle Zubehörteile in weniger als 2 Sekunden
Niedrigerer Winkel des Akkufachs - für eine bessere Balance und Ergonomie im Vergleich zum Vorgängermodell
Universalaufnahme für 6- und 8-mm-Zubehör
Schlanker Griff
Abnehmbares Staubgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert die Langlebigkeit des Motors
Gummierte Vorderseite für eine komfortable Handhabung
Line-Lock-Out-Funktion zur Verhinderung des automatischen Einschaltens
M18 FUEL wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE Motor, den REDLITHIUM Akku und die REDLINK PLUS Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
6 und 8 mm Spannzange, Schraubenschlüssel, Staubschutz
Weitere Informationen:
Hersteller:
Milwaukee
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Aufbewahrung:
Karton
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Max. Spannzangendurchmesser:
8 mm
Max. Leerlaufdrehzahl 3. Gang:
27000 1/min
bürstenloser Motor:
Ja
Maschine:
Ja
Gewicht mit Akkupack:
2 (M18 B5) kg
Akkuspannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, milwaukee akku-geradschleifer, akku geradschleifer, Milwaukee, M18, FDGRB-0,, incl., Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 201,54*
€ 245,68*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,29*
€ 247,91*
€ 5,95*
ab € 205,91*
€ 249,13*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,17*
€ 262,10*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,68*
€ 292,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,13*
€ 283,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 237,51*
€ 282,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,30*
€ 274,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,88*
€ 250,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,54*
€ 239,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.