Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Kombihammer SDS-plus M18FHAFOH16-302X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milwaukee Akku-Kombihammer SDS-plus M18FHAFOH16-302X
Milwaukee Akku-Kombihammer SDS-plus M18FHAFOH16-302X
Milwaukee Akku-Kombihammer SDS-plus M18FHAFOH16-302X
Artikel-Nr.:
     5417B-p5924460
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933493533
EAN/GTIN:
     4058546484040
Suchbegriffe:
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
ladegerät werkzeugakku milwaukee
ladegerät werkzeugakku
Der weltweit erste Kombihammer mit integrierter Staubabsaugung
Der hocheffiziente HEPA-Filter fängt 99,97 % der in der Luft befindlichen Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikron ab
AUTOSTOP schaltet das Werkzeug ab, um den Anwender zu schützen
Optimiert für Überkopfanwendungen
AUTOPULSE, ein integrierter automatischer Filterreinigungsmechanismus, der die Effizienz des Luftstroms sowie die Lebensdauer des Filters erhöht
Anti-Vibrations-System (AVS) für weniger Ermüdung des Anwenders und geringere Vibrationsbelastung. Ein zusätzlicher Anti-Vibrations-Seitengriff sorgt für eine noch geringere Vibrationsbelastung
Die transparente Staubbox ermöglicht es dem Anwender, den aktuellen Stand des Staubes im Inneren zu sehen und auch, wenn die Staubbox voll ist
ONE-KEY Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY bietet zusätzlich eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. Die Werkzeugkontrolle ermöglicht eine präzise Anpassung des Werkzeugs an die jeweilige Anwendung
Die FUEL - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE Motor, den REDLITHIUM Akku und die REDLINK PLUS Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
Flexibler Staubschutz erhöht den Komfort und die Effizienz des Anwenders, insbesondere beim Bohren über Kopf zwischen Rohren und in engen Räumen
Flexibles Akkusystem: systemkompatibel mit allen MILWAUKEE M18 Akkus

Im Lieferumfang enthalten:
2 x M18 HB3 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
max. Schlagzahl:
4740 Schläge/min
Hersteller:
Milwaukee
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Max. Bohr-Ø Beton:
16 mm
Akkuanzahl:
2
Aufbewahrung:
HD Box
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
bürstenloser Motor:
Ja
Schlagenergie:
2,3 J
Akkukapazität:
3 Ah
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Maschine:
Ja
Gewicht mit Akkupack:
3,2 (M18 HB3) kg
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, Akku-Kombihammer, SDS-plus, M18FHAFOH16-302X
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 399,66*
€ 464,82*
€ 5,95*
ab € 405,60*
€ 468,43*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,91*
€ 477,45*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 402,32*
€ 486,52*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,82*
€ 553,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,55*
€ 526,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,39*
€ 510,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,67*
€ 500,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,66*
€ 475,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.