Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Multifunktionszange für Elektriker 8in1, Crimpen, Abisolieren, Schneiden, Greifen, Entgraten, Biegen, Verschrauben, Schrauben schneiden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Multifunktionszange für Elektriker 8in1, Crimpen, Abisolieren, Schneiden, Greifen, Entgraten, Biegen, Verschrauben, Schrauben schneiden
Wiha Multifunktionszange für Elektriker 8in1, Crimpen, Abisolieren, Schneiden, Greifen, Entgraten, Biegen, Verschrauben, Schrauben schneiden
Wiha Multifunktionszange für Elektriker 8in1, Crimpen, Abisolieren, Schneiden, Greifen, Entgraten, Biegen, Verschrauben, Schrauben schneiden
Wiha Multifunktionszange für Elektriker 8in1, Crimpen, Abisolieren, Schneiden, Greifen, Entgraten, Biegen, Verschrauben, Schrauben schneiden
Wiha Multifunktionszange für Elektriker 8in1, Crimpen, Abisolieren, Schneiden, Greifen, Entgraten, Biegen, Verschrauben, Schrauben schneiden
Wiha Multifunktionszange für Elektriker 8in1, Crimpen, Abisolieren, Schneiden, Greifen, Entgraten, Biegen, Verschrauben, Schrauben schneiden
Wiha Multifunktionszange für Elektriker 8in1, Crimpen, Abisolieren, Schneiden, Greifen, Entgraten, Biegen, Verschrauben, Schrauben schneiden
Artikel-Nr.:
     5417B-p5924919
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010995457051
Suchbegriffe:
Wiha
Multifunktionszange
für
Elektriker
ZANGENKOPF:
Die Spitze der elektro Universalzange eignet sich durch ihr Design für beschädigungsfreies Greifen, dem Biegen von Ösen sowie dem Entgraten von Kunststoffteilen, bspw. in Unterputzdosen

DURCHDACHT:
Durch die gezahnte und eckig ausgeformte Greiffläche der Elektro-Installationszange können runde und sechskant Geometrien sicher gegriffen werden

SCHNEIDEN:
Für die Kabelverarbeiteung bieitet die Elektriker Multizange die Möglichkeit präzise Kupferkabel und Aluminiumkabel zu schneiden. Bis zu einem Durchmesser von 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm

CRIMPEN:
Die Multizange ist gleichzeitig eine Crimpzange, denn sie ermöglicht Vercrimpungen von Aderendhülsen im Bereich von 0,5 - 2,5 mm²

EFFEKTIV:
Die Elektro-Montagezange besitzt eine integrierte Abscherstation für Geräteschrauben mit einem Durchmesser bis zu 3,3 mm. Zudem besitzt die Zange eine ein- und ausschaltbare Öffnungsfeder

Eine schwere Werkzeugtasche mit vielen verschiedenen Zangen auf die Baustelle schleppen? Damit ist jetzt Schluss! Mit der Multifunktionszange für Elektriker, speziell entwickelt für die Elektroinstallation, sparen Sie nicht nur jede Menge Gewicht, sondern auch wertvollen Platz in der Werkzeugtasche. Diese Elektro-Multifunktionszange, auch Elektro-Installationszange oder Multizange genannt, vereint die Funktionen:
Entgraten, Ösen biegen, Halten und Greifen, Schrauben, Abisolieren, Crimpen, Kabel schneiden und Schrauben kürzen. Die wichtigsten Arbeitsschritte können so mit nur einem Werkzeug erledigt werden. Angefangen mit der universellen Spitze des Zangenkopfs, können mit der runden Seite Drähte einfach und beschädigungsfrei gebogen werden um eine kleine Öse zu formen. Die flache und kantige Seite bietet die Möglichkeit des Entgratens von Kunststoffteilen, wie beispielsweise in Unterputzdosen. Wiederum zwei Möglichkeiten bieten die Greifflächen. Mit der vorderen glatten Greiffläche können Drähte beschädigungsfrei zugeführt werden, während die dahinterliegende gezahnte Greiffläche sicheres und kraftvolles Greifen ermöglicht. Das klassische Brennerloch ist in einer neu entwickelten Geometrie ausgeformt, sodass neben Rundmaterial und Rohren auch zusätzlich Sechskantgeometrien gegriffen werden können. Diese spezielle Form ermöglicht auch das Schrauben von Sechskant-Schrauben und Muttern. Für die Kabelverarbeitung bietet die Zange die Möglichkeit des präzisen und sauberen Schneidens von Kupfer- und Aluminiumkabel bis zu einem Durchmesser von 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm, sowie insgesamt drei separate Abisolierstationen für das Abisolieren der Adern:
0,75 mm², 1,5 mm² und 2,5 mm². Eine Crimpstation mit Dorn-Pressung ermöglicht das Crimpen von Aderendhülsen im Bereich von 0,5 - 2,5 mm². Ein absolutes Plus bietet die Multifunktionszange von Wiha mit einer integrierten Abscherstation für Geräteschrauben. Bis zu einem Durchmesser von 3,3 mm können diese problemlos auf die gewünschte Länge gekürzt werden. Auch in Sachen Effizienz und Ergonomie punktet die Multifunktionszange von Wiha. Eine ein- und ausschaltbare Öffnungsfeder ermöglicht leichtgängiges Arbeiten während der bequeme Zweikomponentengriff Hände und Muskeln schont. Im ausgeschalteten Zustand kann die Zange platzsparend verstaut werden. Die Zange wird gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. So wird die Arbeit mit dieser Elektro-Multifunktionszange zum Kinderspiel und Sie haben stets das passende Elektriker-Werkzeug zur Hand.
Weitere Informationen:
Typ:
Multifunktionszange
Länge:
225 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
SB-Verpackt:
Ja
Hersteller:
Wiha
Weitere Suchbegriffe: 8in1,, Crimpen,
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 28,12*
€ 39,50*
1 Tag
84
€ 5,90*
ab € 29,27*
€ 39,81*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 33,56*
€ 44,63*
€ 5,00*
ab € 34,27*
€ 45,41*
€ 3,90*
ab € 35,25*
€ 46,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.