| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p5932440 Herst.-Nr.: 20K23281303 EAN/GTIN: 3663938006888 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Cotton Classics-20.K232 Poloshirt Kariban
- Rippstrickkragen
- 3er Knopfleiste Ton-in-Ton
- Einsätze in Kontrastfarbe seitlich und unter dem Ärmel
- Seitenschlitze
- 40° waschbar
- trocknergeeignet bei niedriger Temperatur
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | L | Farbe: | black/orange | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | schwarz | Ausführung: | Polo |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |