Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cotton Classics-20.K232 Poloshirt Kariban Gr. M red/black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cotton Classics-20.K232 Poloshirt Kariban Gr. M red/black
Cotton Classics-20.K232 Poloshirt Kariban Gr. M red/black
Cotton Classics-20.K232 Poloshirt Kariban Gr. M red/black
Artikel-Nr.:
     5417B-p5932445
Hersteller:
     Kariban
Herst.-Nr.:
     20K23287602
EAN/GTIN:
     3663938006451
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Cotton Classics-20.K232 Poloshirt Kariban

  • Rippstrickkragen
  • 3er Knopfleiste Ton-in-Ton
  • Einsätze in Kontrastfarbe seitlich und unter dem Ärmel
  • Seitenschlitze
  • 40° waschbar
  • trocknergeeignet bei niedriger Temperatur
Weitere Informationen:
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
rot
Größe:
M
Farbe:
red/black
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: herren poloshirt, Cotton, Classics-20.K232, Poloshirt, Kariban, Gr., M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.