Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ID-Identity GEYSER quilted vest Damen G11031 schwarz S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ID-Identity GEYSER quilted vest Damen G11031 schwarz S
ID-Identity GEYSER quilted vest Damen G11031 schwarz S
ID-Identity GEYSER quilted vest Damen G11031 schwarz S
ID-Identity GEYSER quilted vest Damen G11031 schwarz S
Artikel-Nr.:
     5417B-p5933540
Hersteller:
     ID-Identity
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5709245943336
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Recyclingpolyesterweste
GEYSER Damen Weste quilted vest

Schicke und sportliche Weste für den Alltag oder die aktive Freizeit. Die Weste ist tailliert und hat ein geschweißtes Steppmuster sowie weiches Innenfutter, welches warm hält und für hohen Tragekomfort sorgt. Die Seitentaschen haben eine geformte Öffnung. Die Kapuze kann mit Bändern verstellt werden. Die Weste ist an der Unterkante mit einem weichen, elastischen Band für einen angenehmen Abschluss versehen.
  • geschweißtes Steppmuster und weiches Futter
  • verstellbare Kapuze
  • Füllung aus recyceltem Polyester
  • winddichtes Material
  • wasserabweisendes / wasserdichtes Material ohne wasserdichte Nähte
Material:
100% Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
schwarz
Material:
100% Polyester
Gewicht:
0,7735
Ausführung:
Weste
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
ID Identity
Form:
ärmellos
Weitere Suchbegriffe: damenweste schwarz, damen weste, ID-Identity, GEYSER, quilted, vest, Damen, G11031
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 65,38*
€ 83,08*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,15*
€ 89,16*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.