Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ID Identity Softshell-Jacke light Damen 0837 Gr. XL rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ID Identity Softshell-Jacke light Damen 0837 Gr. XL rot
ID Identity Softshell-Jacke light Damen 0837 Gr. XL rot
Artikel-Nr.:
     5417B-p5938064
Hersteller:
     ID-Identity
Herst.-Nr.:
     0837330011
EAN/GTIN:
     5709245927954
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
ID-Identity Soft Shell-Jacke light Damen 0837 Rot, XL
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
rot
Größe:
XL
Farbe:
rot
Material:
100% Polyester
Gewicht:
810
Ausführung:
Jacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, damen jacke xl, damen jacke, damenjacke rot, ID, Identity, light, Damen, 0837
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.