Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ID Identity Softshell-Jacke light Damen 0837 Gr. XL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ID Identity Softshell-Jacke light Damen 0837 Gr. XL schwarz
ID Identity Softshell-Jacke light Damen 0837 Gr. XL schwarz
ID Identity Softshell-Jacke light Damen 0837 Gr. XL schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5938104
Hersteller:
     ID-Identity
Herst.-Nr.:
     0837900011
EAN/GTIN:
     5709245928234
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
ID-Identity Soft Shell-Jacke light Damen 0837 Schwarz, XL
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
schwarz
Material:
100% Polyester
Gewicht:
810
Ausführung:
Jacke
Internetfarbe:
schwarz
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, damen jacken schwarz, damen jacke, ID, Identity, light, Damen, 0837
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.