Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RualTex Sicherheitshalbschuh S1 Tiffin Gr. 45 rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen
RualTex Sicherheitshalbschuh S1 Tiffin Gr. 45 rot
RualTex Sicherheitshalbschuh S1 Tiffin Gr. 45 rot
RualTex Sicherheitshalbschuh S1 Tiffin Gr. 45 rot
Artikel-Nr.:
     5417B-p5956515
Hersteller:
     Rual-Tex
Herst.-Nr.:
     58701/45
EAN/GTIN:
     4260092487417
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
  • aus pflegeleichtem Texril-Syntetik
  • mit Aluminiumkappe
  • rutschhemmende Workpower Spezialsohle
  • Sportliches, leichtes Modell geeignet für den Trockenbereich
  • nach DIN EN ISO20345
Weitere Informationen:
Material:
Textil-Syntetik
Schutzkappe:
Aluminium
Internetfarbe:
rot
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
45
Farbe:
rot
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Verschluss:
Schnellverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,18*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,26*
€ 112,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,23*
€ 109,75
pro Paar
ab 3 Paar
€ 92,06*
€ 109,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,46*
€ 104,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,85*
€ 99,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,18*
€ 85,89
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.