| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5957723 Herst.-Nr.: 3903002022g EAN/GTIN: 5056578018188 |
| |
|
| | |
| Klassischer Schnitt, weicher Kragen, ohne Brusttasche, Easy Care, 40° waschbar, nicht trocknergeeignet Weitere Informationen: | | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwoll-Popeline | Schnitt: | Tailliert | Internetfarbe: | grün | Größe: | 2XL | Farbe: | bottle | Ausführung: | Bluse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bluse lang, bluse, Cotton, Classics, Popeline, langarm, 39.0300 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 12,88* | € 18,59* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,51* | € 18,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|