Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cotton Classics Popeline Bluse langarm 39.0300 Gr. XL hot pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cotton Classics Popeline Bluse langarm 39.0300 Gr. XL hot pink
Cotton Classics Popeline Bluse langarm 39.0300 Gr. XL hot pink
Artikel-Nr.:
     5417B-p5957792
Hersteller:
     Premier Workwear
Herst.-Nr.:
     390300c182f
EAN/GTIN:
     5056578018768
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Klassischer Schnitt, weicher Kragen, ohne Brusttasche, Easy Care, 40° waschbar, nicht trocknergeeignet
Weitere Informationen:
Material:
65% Polyester / 35% Baumwoll-Popeline
Schnitt:
Tailliert
Internetfarbe:
rosa
Größe:
XL
Farbe:
hot pink
Ausführung:
Bluse
Weitere Suchbegriffe: bluse lang, bluse, Cotton, Classics, Popeline, langarm, 39.0300
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,99*
€ 18,82*
4 Tage
54
€ 5,99*
ab € 13,59*
€ 18,89*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.