Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ID-Identity Langarmshirt Damen 0509 Gr. M grau-meliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ID-Identity Langarmshirt Damen 0509 Gr. M grau-meliert
ID-Identity Langarmshirt Damen 0509 Gr. M grau-meliert
ID-Identity Langarmshirt Damen 0509 Gr. M grau-meliert
Artikel-Nr.:
     5417B-p5957943
Hersteller:
     ID-Identity
Herst.-Nr.:
     0509210009
EAN/GTIN:
     5709245155432
Suchbegriffe:
Damen-Langarmshirts
Damen-Longsleeves
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
ID-Identity Langarmshirt Damen 0509

  • Langärmliges Interlock T-Shirt in weicher Antipilling-Qualität
  • Schmal gerippter O-Ausschnitt
  • Leicht figurbetont
Weitere Informationen:
Form:
langarm
Ausführung:
Langarmshirt
Internetfarbe:
grau
Größe:
M
Farbe:
grau-meliert
Material:
90% Baumwolle / 10% Viskose
Gewicht:
177
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Weitere Suchbegriffe: Herrenshirt, damen langarmshirts, ID-Identity, Langarmshirt, Damen, 0509, Gr., M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.