Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ID-Identity Langarmshirt Damen 0509 Gr. L bordeaux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ID-Identity Langarmshirt Damen 0509 Gr. L bordeaux
ID-Identity Langarmshirt Damen 0509 Gr. L bordeaux
ID-Identity Langarmshirt Damen 0509 Gr. L bordeaux
Artikel-Nr.:
     5417B-p5957950
Hersteller:
     ID-Identity
Herst.-Nr.:
     0509294010
EAN/GTIN:
     5709245947174
Suchbegriffe:
Damen-Langarmshirts
Damen-Longsleeves
damen-langarmshirts rot
damen langarmshirts
ID-Identity Langarmshirt Damen 0509

  • Langärmliges Interlock T-Shirt in weicher Antipilling-Qualität
  • Schmal gerippter O-Ausschnitt
  • Leicht figurbetont
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
rot
Größe:
L
Farbe:
bordeaux
Material:
90% Baumwolle / 10% Viskose
Gewicht:
190
Form:
langarm
Ausführung:
Langarmshirt
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Weitere Suchbegriffe: damen-longsleeves l, ID-Identity, Langarmshirt, Damen, 0509, Gr., L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.