Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ID-Identity Interlock T-Shirt Langarm 0518 Gr. 2XL weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ID-Identity Interlock T-Shirt Langarm 0518 Gr. 2XL weiß
ID-Identity Interlock T-Shirt Langarm 0518 Gr. 2XL weiß
ID-Identity Interlock T-Shirt Langarm 0518 Gr. 2XL weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p5958019
Hersteller:
     ID-Identity
Herst.-Nr.:
     0518001012
EAN/GTIN:
     5709245004419
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
herren-langarmshirts xxl
herren langarmshirts
ID-Identity Langarmshirt Herren 0518

  • Langärmliges Interlock T-Shirt in weiche Antipilling-Qualität
  • Schmal gerippter runder Halsausschnitt
  • Körpernahes Modell
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
weiß
Größe:
2XL
Farbe:
weiß
Material:
100% Baumwolle
Gewicht:
350
Form:
langarm
Ausführung:
Langarmshirt
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Weitere Suchbegriffe: ID-Identity, Interlock, T-Shirt, Langarm, 0518, Gr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.